6-hranný uhlový kľúč poniklovaný 27

Č. pol.: 626037 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 27 mm
Dĺžka ramien 277×127 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch poniklovaný
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626037 27
EAN/GTIN 4062406229535
Číslo výrobcu 626037 27

Popis

Prevedenie:

Niklovaný povrch.
Uhlová stopka; podľa normy DIN 911/DIN ISO 2936. Chróm-vanádiová oceľ, čelné plochy opracované na plocho a skosené.

Poznámka:

Uhlové skrutkovače HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho e-shopu (č. 626039 a č. 626042).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka