Elektrikársky skrutkovač pre Torx®, plne izolovaný TX30

Č. pol.: 625780 TX30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX30
    Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    Dĺžka čepele 100 mm
    Celková dĺžka 220 mm
    Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 625780 TX30
    EAN/GTIN 4062406059651
    Číslo výrobcu 625780 TX30

    Popis

    Prevedenie:

    Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia
    Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele.

    Použitie:

    Na prácu pod napätím do 1000 V.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka