Elektrikársky skrutkovač pre Torx®, plne izolovaný TX25

Č. pol.: 625780 TX25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX25
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Dĺžka čepele 80 mm
Celková dĺžka 187 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625780 TX25
EAN/GTIN 4062406059644

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia
Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka