Skrutkovač pre elektroniku pre skrutky Torx® Typ micro TX8

Č. pol.: 625770 TX8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 2067 TORX® BO Micro
Profil Torx® TX8
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 157 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Materiál čepele kvalitná nástrojová oceľ
Otočný kryt Áno
Otvor v profile Torx® Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625770 TX8
EAN/GTIN 4013288032249
Číslo výrobcu 05118046001

Popis

Prevedenie:

Ergonomická viaczložková rukoväť s otočným uzáverom.
Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, čierny hrot.
Od profilu TX7 Torx® s otvorom pre skrutky s poistným kolíkom a bez neho.

Použitie:

Pre presné a efektívne skrutkovanie v elektronike. Ideálne aj pre všetky jemné nastavovacie a upravovacie práce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka