{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 2067 TORX® BO Micro | |
Profil Torx® | TX7 | |
Dĺžka čepele | 60 mm | |
Celková dĺžka | 157 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom | |
Materiál čepele | kvalitná nástrojová oceľ | |
Otočný kryt | Áno | |
Otvor v profile Torx® | Áno | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 625770 TX7 | |
EAN/GTIN | 4013288032232 | |
Číslo výrobcu | 05118044001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skrutkovač pre elektroniku pre skrutky Torx® Typ micro TX7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
6,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
425 kus/y s okamžitým dodaním
4,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
420 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom | skrutkovač na skrutky TORX® | Skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom |
Celková dĺžka | 157 mm | 147 mm | 142 mm |
Otočný kryt | Áno | nie | |
Dĺžka čepele | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Materiál čepele | kvalitná nástrojová oceľ | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ | |
Profil Torx® | TX7 | TX7 | TX7 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |