Skrutkovač na skrutky Torx®, dlhý s pridržiavacou funkciou TX25

Č. pol.: 625590 TX25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 367 TORX® HF
Profil Torx® TX25
Dĺžka čepele 300 mm
Celková dĺžka 405 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál čepele kvalitná nástrojová oceľ
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625590 TX25
EAN/GTIN 4013288138408
Číslo výrobcu 05028071001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform s integrovanými mäkkými zónami. Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, chemicky poniklované hroty. Kónický profil Torx® HF spoľahlivo udrží všetky skrutky Torx®.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka