Skrutkovač na skrutky Torx®, dlhý s pridržiavacou funkciou TX20

Č. pol.: 625590 TX20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 367 TORX® HF
Profil Torx® TX20
Dĺžka čepele 300 mm
Celková dĺžka 398 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál čepele kvalitná nástrojová oceľ
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625590 TX20
EAN/GTIN 4013288138415
Číslo výrobcu 05028070001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform s integrovanými mäkkými zónami. Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, chemicky poniklované hroty. Kónický profil Torx® HF spoľahlivo udrží všetky skrutky Torx®.