Multifunkčný kľúč TwinKey®

Č. pol.: 623550
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
488 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu TwinKey
Celková dĺžka 95 mm
Výstupný profil 4-hranný nástrčný kľúč; 3-hranný nástrčný kľúč; Kľúč s dvojitým ozubením; 4-hranný skrutkovač; Polmesiac; 6-hranný nástrčný kľúč; Skrutkovač na skrutky Phillips; Plochý skrutkovač
Druh produktu Kľúč pre skriňové rozvádzače

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623550
EAN/GTIN 4003773074670
Číslo výrobcu 00 11 01

Popis

Prevedenie:

2 krížové kľúče s rukoväťou zo zinku odlievaného pod tlakom s otočným bitom (Phillips a drážka). Oba kľúče sú pre úsporu miesta spojené magnetom, po oddelení sú oba kľúče a otočný bit spojené stabilným drôtom z nehrdzavejúcej ocele, aby sa nestratili.

Použitie:

Multifunkčný kľúč na aktiváciu uzamknutia v oblastiach techniky budov (kúrenie a sanita, klimatizácia a vzduchotechnika, elektrotechnika), prívod plynu a vody a uzatváracie systémy.

Vhodné pro:

Štvorhran 5; 6−7; 8−9; 10−11 mm,
trojhran 7−8; 9−10; 11−12 mm,
dvojité ozubenie ⌀ 3−5 mm, polmesiac 6 mm,
stupňovitý štvorhran 6; 7; 8; 9 mm, krížová drážka PH2,
drážka 1,0×7 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka