4hranný zástrčný kľúč 8

Č. pol.: 623300 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu DIN 905
Rozmer cez steny 8 mm
Typ 905-7
Norma DIN 905
Dĺžka stopky 80 mm
Výstupný profil 4-hranný skrutkovač
Materiál špeciálna oceľ
Povrch černené
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623300 8
EAN/GTIN 4020772042028
Číslo výrobcu 42028

Popis

Prevedenie:

Kalená stopka; pevná priečna rukoväť.
S vonkajšímštvorhranom.

Norma:

DIN 905

Materiál:

Špeciálna oceľ, brunovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka