4hranný zástrčný kľúč 7

Č. pol.: 623300 7
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu DIN 905
    Rozmer cez steny 7 mm
    Typ 905-7
    Norma DIN 905
    Dĺžka stopky 80 mm
    Výstupný profil 4-hranný skrutkovač
    Materiál špeciálna oceľ
    Povrch černené
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 623300 7
    EAN/GTIN 4020772042011
    Číslo výrobcu 42010

    Popis

    Prevedenie:

    Kalená stopka; pevná priečna rukoväť.
    S vonkajšímštvorhranom.

    Norma:

    DIN 905

    Materiál:

    Špeciálna oceľ, brunovaná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka