{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 8 mm | |
Celková dĺžka | 251 mm | |
Dĺžka čepele | 150 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622401 8 | |
EAN/GTIN | 4045197950147 | |
Číslo výrobcu | 622401 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástrčkový kľúč s rukoväťou ohybný, Rozmer cez steny: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
17,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním
8,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 251 mm | 382 mm | 172 mm |
Dĺžka čepele | 150 mm | 350 mm | 65 mm |
Rozmer cez steny | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |