{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 6 mm | |
Celková dĺžka | 231 mm | |
Dĺžka čepele | 150 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622401 6 | |
EAN/GTIN | 4045197950123 | |
Číslo výrobcu | 622401 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástrčkový kľúč s rukoväťou ohybný, Rozmer cez steny: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
17,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
12,00 €
6,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním
7,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 231 mm | 263 mm | 172 mm |
Dĺžka čepele | 150 mm | 200 mm | 65 mm |
Rozmer cez steny | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |