{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 16 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 18 mm | |
Dĺžka kľúča L | 260 mm | |
⌀ hlavy D1 | 21,6 mm | |
⌀ hlavy D2 | 25,8 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 621405 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197717351 | |
Číslo výrobcu | 621405 16X18 |