{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 10 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 11 mm | |
Dĺžka kľúča L | 202 mm | |
⌀ hlavy D1 | 14,1 mm | |
⌀ hlavy D2 | 16,7 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 621405 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197717320 | |
Číslo výrobcu | 621405 10X11 |