{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 10 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 11 mm | |
Dĺžka kľúča L | 202 mm | |
⌀ hlavy D1 | 14,7 mm | |
⌀ hlavy D2 | 15,9 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 621400 10X11 | |
EAN/GTIN | 4018754025664 | |
Číslo výrobcu | 43011011 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Obojstranný kĺbový kľúč, Rozmer cez steny: 10X11mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
40,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
208 kus/y s okamžitým dodaním
18,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
⌀ hlavy D1 | 14,7 mm | 14,1 mm |
Dĺžka kľúča L | 202 mm | 202 mm |
Rozmer cez steny 1 | 10 mm | 10 mm |
Rozmer cez steny 2 | 11 mm | 11 mm |
⌀ hlavy D2 | 15,9 mm | 16,7 mm |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |