Oboustranný Kleště na trubky, šestihranný 30 x 32 mm

Č. pol.: 6213070
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6213070
EAN/GTIN 4010886621301
Číslo výrobcu 6213070
Číslo L L60160 1595

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 896, tvar B, ISO 2236, ISO 1085
S dutým dříkem, z trubkové oceli, bezešvé podle DIN 2391, kalené, z materiálu C35, chromované
S otvorem pro otočné čepy č. 26 D a č. 26 RS (objednejte prosím zvlášť)
*Nestandardizováno.

Charakteristika:

  • 26 D: 16
  • 26 RS: 3
  • Hloubka zasunutí 1: 22,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 26,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 43 mm
  • Celková výška [mm]: 38 mm
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Materiál: C35
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 30 x 32
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka