{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 128×129 mm | |
Rozmer cez steny 1 | 11 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 13 mm | |
Rozmer cez steny 3 | 14 mm | |
Rozmer cez steny 4 | 17 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrcný klúc | |
Materiál | Kalená oceľ, chrómovaná | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 621100 5 | |
EAN/GTIN | 2050001011916 | |
Číslo výrobcu | 621100 5 |