Krížový kľúč 3

Č. pol.: 621100 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
503 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 110×110 mm
Rozmer cez steny 1 7 mm
Rozmer cez steny 2 8 mm
Rozmer cez steny 3 10 mm
Rozmer cez steny 4 13 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrcný klúc
Materiál Kalená oceľ, chrómovaná
Povrch chrómovaná
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 621100 3
EAN/GTIN 2050001011909
Číslo výrobcu 621100 3

Popis

Prevedenie:

Z tenkostennej rúry z kalenej ocele so 4 rôznymi veľkosťami 6-hranných kľúčov.

Materiál:

Rúra z kalenej ocele, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka