{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 16 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 17 mm | |
Celková dĺžka | 155 mm | |
⌀ otvoru otočného čapu | 7 mm | |
Vonkajší 6-hran stopky S | 16 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný kľúčová pomôcka | |
Výrobný postup | kovaný | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 620502 16X17 | |
EAN/GTIN | 4062406545734 | |
Číslo výrobcu | 620502 16X17 |