Obojstranný nástrčný kľúč 14X15

Č. pol.: 620502 14X15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
894 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 1 14 mm
    Rozmer cez steny 2 15 mm
    Celková dĺžka 145 mm
    ⌀ otvoru otočného čapu 6 mm
    Vonkajší 6-hran stopky S 14 mm
    Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný kľúčová pomôcka
    Výrobný postup kovaný
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Povrch chrómovaná
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 620502 14X15
    EAN/GTIN 4062406545727
    Číslo výrobcu 620502 14X15

    Popis

    Prevedenie:

    Kovaný; s masívnou 6-hrannou stopkou pre kľúčovú pomôcku a priečnym otvorom pre otočný čap. Veľmi silný; s hlbokým vnútorným šesťhranom pre vyčnievajúce čapy.

    Norma:

    Podobne ako DIN 896 A.

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka