Rúrkový nástrčný kľúč 8X9

Č. pol.: 620120 8X9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
525 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 1 8 mm
    Rozmer cez steny 2 9 mm
    Norma DIN 896 B
    Celková dĺžka 110 mm
    ⌀ otvoru otočného čapu 6,3 mm
    Materiál Kalená oceľ, chrómovaná
    Povrch chrómovaná
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 620120 8X9
    EAN/GTIN 4045197438034
    Číslo výrobcu 620120 8X9

    Popis

    Prevedenie:

    Z tenkostennej rúry z kalenej ocele, s priečnym otvorom pre otočný čap.

    Norma:

    DIN 896 B

    Materiál:

    Rúra z kalenej ocele, chrómovaná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka