Roubík, stupňovitý, Celková dĺžka: 180mm

Č. pol.: 621800 180
Zľava
6,56 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
852 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Celková dĺžka 180 mm
Materiál Špeciálna oceľ, chrómovaná
Druh produktu Otočný čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 621800 180
EAN/GTIN 4260089051614
Číslo výrobcu 621800 180

Popis

Použitie:

Vďaka odstupňovanému tvaru sa jeden otočný čap hodí pre viac veľkostí nástrčných kľúčov.

Norma:

Ako DIN 900 C.

Materiál:

Špeciálna oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka