Rúrkový nástrčný kľúč 25X28

Č. pol.: 620120 25X28
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 25 mm
Rozmer cez steny 2 28 mm
Norma DIN 896 B
Celková dĺžka 200 mm
⌀ otvoru otočného čapu 16,5 mm
Materiál Kalená oceľ, chrómovaná
Povrch chrómovaná
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 620120 25X28
EAN/GTIN 4045197438218
Číslo výrobcu 620120 25X28

Popis

Prevedenie:

Z tenkostennej rúry z kalenej ocele, s priečnym otvorom pre otočný čap.

Norma:

DIN 896 B

Materiál:

Rúra z kalenej ocele, chrómovaná.