Roubík, valcový 16X400

Č. pol.: 621600 16X400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
719 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    16 mm
    Norma DIN 900
    Celková dĺžka 400 mm
    Materiál Špeciálna oceľ, chrómovaná
    Druh produktu Otočný čap

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 621600 16X400
    EAN/GTIN 4260089051690
    Číslo výrobcu 621600 16X400

    Popis

    Norma:

    DIN 900

    Materiál:

    Špeciálna oceľ, chrómovaná.

    Vhodné pro:

    Nástrčný kľúč č. 620120 / 620500 a pazúrový kľúč č. 612800.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka