{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Torx®-Profil 1 | E20 | |
Torx®-Profil 2 | E24 | |
Dĺžka kľúča L | 227 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 24,7 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 29,2 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 10,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 12,5 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 619400 E20XE24 | |
EAN/GTIN | 4018754022373 | |
Číslo výrobcu | 41252024 |