{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Torx®-Profil 1 | E10 | |
Torx®-Profil 2 | E12 | |
Dĺžka kľúča L | 149,5 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 13,7 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 15,7 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 6,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 7,5 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 619400 E10XE12 | |
EAN/GTIN | 4018754022359 | |
Číslo výrobcu | 41251012 |