Štartovací a blokový kľúč 11X13

Č. pol.: 618000 11X13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmery kľúčov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 11 mm
Rozmer cez steny 2 13 mm
Dĺžka kľúča 150 mm
⌀ krúžku D1 16,5 mm
⌀ krúžku D2 19,5 mm
Výška hlavy h 6,5 mm
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
Rozmery cez steny metrické
Krúžková strana AS-drive Áno
Tvar oblúka Áno
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 618000 11X13
EAN/GTIN 4018754022045
Číslo výrobcu 41091113

Popis

Prevedenie:

Očkový kľúč so zápustkovým kovaním v tvare oblúka. Veľkosti kľúčov s presnými toleranciami. Dvojitá profilová stopka tvaru T s odolnosťou proti krúteniu. S profilom AS-Drive.

Použitie:

Špeciálne navrhnutý na práce na bloku motora, napr. montáž karburátora, alternátora atď. a všade tam, kde sú skrutky a matice len ťažko prístupné pre bežné očkové kľúče.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania, chrómovaná cez nikel; kruhovo brúsený povrch (bez ostrých hrán).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka