{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 10 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 12 mm | |
Dĺžka kľúča | 150 mm | |
⌀ krúžku D1 | 16,5 mm | |
⌀ krúžku D2 | 19,5 mm | |
Výška hlavy h | 6,5 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžková strana AS-drive | Áno | |
Tvar oblúka | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 618000 10X12 | |
EAN/GTIN | 4018754022038 | |
Číslo výrobcu | 41091012 |