{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 6 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 7 mm | |
Dĺžka kľúča L | 100 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 10,5 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 12 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 4,5 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 617600 6X7 | |
EAN/GTIN | 4018754021222 | |
Číslo výrobcu | 41050607 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvojitý očkový kľúč, rovný 6X7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
12,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
988 kus/y s okamžitým dodaním
4,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
695 kus/y s okamžitým dodaním
€7.15
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Surface | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | chrome plated | matt chrome-plated |
Spanner length L | 100 | 100 | 165 |
Width across flats 1 | 6 | 6 | 6 |
Width across flats 2 | 7 | 7 | 7 |
Width across flats | metrické | metric | metric |
maximum ring ⌀ D1 max | 10,5 | 10.5 | 11 |
Type of product | Skrutkový kľúč | Spanner | Spanner |