{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 16 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 17 mm | |
Dĺžka kľúča L | 255 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 25 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 27 mm | |
Nastavenie krúžku | 75 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
otvorený krúžok | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615600 16X17 | |
EAN/GTIN | 4062406220945 | |
Číslo výrobcu | 615600 16X17 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 16X17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
387 kus/y s okamžitým dodaním
10,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 865 kus/y s okamžitým dodaním
5,20 €
2,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nastavenie krúžku | 75 | 0 |
Dĺžka kľúča L | 255 | 169 |
Rozmer cez steny 1 | 16 | 16 |
Rozmer cez steny 2 | 17 | 17 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 25 | 24,5 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 27 | 25,5 |