Sada nástrčných klíčů 1/2″ 25 ks 10-32 mm

Č. pol.: 6151960
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6151960
EAN/GTIN 4010886615195
Číslo výrobcu 6151960

Popis

Popis:

S kovanými, tepelně zpracovanými, ručně ovládanými nástrčnými kulová hlavicemi s šestihranným profilem UD (č. 19) nebo s šestihranným profilem UD (č. D 19)
S ovládacími nástroji z vanadové oceli 31CrV3
S robustní pákovou ráčnou, s tlačítkovým uvolněním
V kufru z modrého ocelového plechu GEDORE
Rozměry: 425 x 277 x 55 mm.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Celková šířka [mm]: 280 mm
  • Celková výška [mm]: 57 mm
  • Celková hloubka [mm]: 277 mm
  • Celková délka [mm]: 425 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka