Nástrčný klíč 1/2″ UD profil 13 mm

Č. pol.: 6133550
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6133550
    EAN/GTIN 4010886613351
    Číslo výrobcu 6133550
    Číslo L L60160 1175

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 3124, ISO 2725-1
    Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
    Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
    Chromvanadová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná
    * Není normalizováno.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
    • Délka vložky: 38,0 mm
    • Ø vložky 1: 19,2 mm
    • Ø zasunutí 2: 22,5 mm
    • Hloubka zasunutí [mm]: 12,5 mm
    • Celková šířka [mm]: 23 mm
    • Celková výška [mm]: 23 mm
    • Celková délka [mm]: 38 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
    • Povrch: broušené, chromované
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 13
    • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka