{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 9 mm | |
Dĺžka kľúča L | 158 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 8 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614900 9 | |
EAN/GTIN | 4045197442031 | |
Číslo výrobcu | 614900 9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
398 kus/y s okamžitým dodaním
4,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 419 kus/y s okamžitým dodaním
3,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 | 4,5 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 158 | 130 |
Rozmer cez steny | 9 | 9 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |