{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 6000 Joker 4 súprava 1 | |
Počet kľúčov | 4 | |
Rozmer cez steny | 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 80 | |
Následný uhol | 4,5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Balenie | Skladacie puzdro | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Konečný doraz zo strany rozovretia | áno | |
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia | áno | |
s výkyvnou hlavou | nie | |
Prepínateľná račňa | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614880 4 | |
EAN/GTIN | 4013288164407 | |
Číslo výrobcu | 5073290001 | |
Výrobca | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |