Kombinovaný kľúč JOKER 6000 / sada račňových kľúčov 11

Č. pol.: 614880 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
253 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet kľúčov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 6000 Joker 11 súprava 1
Počet kľúčov 11
Rozmer cez steny 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Nastavenie krúžku 0 Stupeň
Počet zubov 80
Následný uhol 4,5 Stupeň
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch matne chrómované
Balenie Skladacie puzdro
Rozmery cez steny metrické
Konečný doraz zo strany rozovretia áno
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia áno
s výkyvnou hlavou nie
Prepínateľná račňa nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614880 11
EAN/GTIN 4013288167521
Číslo výrobcu 05020013001

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Krúžková strana s hladko sa otáčajúcou stabilnou prstencovou račňou s jemnými zubami (80 zubov) s mimoriadne malým následným uhlom 4,5°.
Strana čeľuste s dvojitým šesťhranným profilom a vymeniteľnou, tvrdenou kovovou doskou spĺňa prídržnú funkciu a slúži ako koncový doraz, zabraňuje skĺznutiu a umožňuje malý uhol spätného otočenia.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

1 klúc C. 614870: Veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19