Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000 15

Č. pol.: 614870 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 6000 Joker
    Rozmer cez steny 15 mm
    Dĺžka kľúča L 200 mm
    Šírka rozovretia b 32,3 mm
    Výška rozovretia h1 7,8 mm
    Výška krúžku h2 9,2 mm
    ⌀ krúžku D 28,5 mm
    Nastavenie krúžku 0 Stupeň
    Počet zubov 80
    Následný uhol 4,5 Stupeň
    Výrobný postup kovaný v zápustke
    Materiál Chróm-molybdénová oceľ
    Povrch matne chrómované
    Rozmery cez steny metrické
    Prepínateľná račňa nie
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 614870 15
    EAN/GTIN 4013288212573
    Číslo výrobcu 05073275001

    Popis

    Prevedenie:

    Zápustkové kovanie. Krúžková strana s hladko sa otáčajúcou stabilnou prstencovou račňou s jemnými zubami (80 zubov) s mimoriadne malým následným uhlom 4,5°.
    Strana čeľuste s dvojitým šesťhranným profilom a vymeniteľnou, tvrdenou kovovou doskou spĺňa prídržnú funkciu a slúži ako koncový doraz, zabraňuje skĺznutiu a umožňuje malý uhol spätného otočenia.

    Materiál:

    Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka