Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000 11

Č. pol.: 614870 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 6000 Joker
Rozmer cez steny 11 mm
Dĺžka kľúča L 165 mm
Šírka rozovretia b 25 mm
Výška rozovretia h1 6,3 mm
Výška krúžku h2 7,5 mm
⌀ krúžku D 22 mm
Nastavenie krúžku 0 Stupeň
Počet zubov 80
Následný uhol 4,5 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Prepínateľná račňa nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614870 11
EAN/GTIN 4013288212610
Číslo výrobcu 05073271001

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Krúžková strana s hladko sa otáčajúcou stabilnou prstencovou račňou s jemnými zubami (80 zubov) s mimoriadne malým následným uhlom 4,5°.
Strana čeľuste s dvojitým šesťhranným profilom a vymeniteľnou, tvrdenou kovovou doskou spĺňa prídržnú funkciu a slúži ako koncový doraz, zabraňuje skĺznutiu a umožňuje malý uhol spätného otočenia.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka