{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 18 mm | |
Dĺžka kľúča L | 255 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 8,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 12 mm | |
Nastavenie krúžku | 10 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614600 18 | |
EAN/GTIN | 4062406220693 | |
Číslo výrobcu | 614600 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
372 kus/y s okamžitým dodaním
12,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 148 kus/y s okamžitým dodaním
11,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 8,5 | 9 |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | matne chrómované |
Rozmer cez steny | 18 | 18 |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 12 | 14 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |