Očkoplochý kľúč, palce 15/16

Č. pol.: 613970 15/16
Zľava
13,36 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 625 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 15/16 palec
Dĺžka kľúča L 281 mm
maximálna výška rozovretia h1 12 mm
maximálna výška krúžku h2 max 16 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny palcový
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613970 15/16
EAN/GTIN 4045197550743
Číslo výrobcu 613970 15/16

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka