Očkoplochý kľúč, palce 1/4

Č. pol.: 613970 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
351 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1/4 palec
Dĺžka kľúča L 101 mm
maximálna výška rozovretia h1 4 mm
maximálna výška krúžku h2 max 6 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny palcový
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613970 1/4
EAN/GTIN 4045197550033
Číslo výrobcu 613970 1/4

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka