DR074>080-200-50-12/14CA DR Velkoprůměrové vrtáky (57-80 mm) s kazetami a jednou plochou stopkou

Č. pol.: 6137218
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6137218
EAN/GTIN 7291075235685
Číslo výrobcu 6137218
Číslo L L24150 31

Popis

Popis:

Vrtáky s WSP, průměr řezu (DC) 74 mm, celková délka (OAL) 330 mm, pracovní délka (LU) 200 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 74 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 81 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 74 mm
  • Prumer príruby (DF) 75 mm
  • Funkcní délka (LF) 200 mm
  • Celková délka (OAL) 330 mm
  • Délka upínace (LPR) 250 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 80 mm
  • Použitelná délka (LU) 200 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka