SOMT 140512-DT IC908 Destičky s lamačem třísek DT pro vrtáky DR

Č. pol.: 5567748
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DR-TWIST
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567748
EAN/GTIN 7291075107401
Číslo výrobcu 5567748
Číslo L L24160 37

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, průměr mezikruží (IC) 14,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 14.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.2 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.