{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 14 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 205 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 33 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 39 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 6 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 14X17 | |
EAN/GTIN | 4018754017867 | |
Číslo výrobcu | 40031417 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč 14X17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním
10,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
315 kus/y s okamžitým dodaním
4,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
872 kus/y s okamžitým dodaním
4,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 677 kus/y s okamžitým dodaním
6,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | nie | nie | nie |
bez iskier | nie | nie | nie | nie |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximálna šírka rozovretia b2 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 205 | 201 | 201 | 205 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |