PENTA 24N480NF020LS IC908 Pětibřité destičky pro upichování a přesné drážkování na vysokých ramenech

Č. pol.: 6099474
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Číslo položky 6099474
    EAN/GTIN 7291075215465
    Číslo výrobcu 6099474
    Číslo L L24080 174

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max (CDX) 6,5 mm, šířka řezu (CW) 4,8 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek K
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.5 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Šírka rezu (CW) 4.8 mm
    • Funkcní šírka (WF) 1.6 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.16 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 13 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka