PCHLS 25.4-24 Nástrojový držák pro 5břité břitové destičky pro zapichování, drážkování a upichování na vysokých ramenech

Č. pol.: 2398783
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2398783
EAN/GTIN 7291075215281
Číslo výrobcu 2398783
Číslo L L23920 3135

Popis

Popis:

  • Držák nástrojů pro oddělování
  • Šířka řezu max (CWX): 0,189″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,031″
  • Celková výška (OAH): 1,2″
  • Celková délka (OAL): 5,32″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.189″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.031″
  • Délka hlavy (LH): 0.77″
  • Celková výška (OAH): 1.2″
  • Celková délka (OAL): 5.32″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.