DGN 1402J IC328 Oboustranné řezné destičky pro zapichování a oddělování měkkých materiálů obrobků, oddělování trubek, malých průměrů a tenkostěnných součástí

Č. pol.: 6091716
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6091716
    EAN/GTIN 7291075153897
    Číslo výrobcu 6091716
    Číslo L L23940 1037

    Popis

    Popis:

    Dělicí destičky, poloměr rohu (RE) 0,16 mm, max. hloubka řezu (CDX) 15 mm, šířka řezu (CW) 1,4 mm, celková délka (OAL) 15,8 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.16 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 15 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Šírka rezu (CW) 1.4 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.12 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 15.8 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka