DGAD 1.4N Adaptéry pro zapichování a upichování pro oboustranné řezné destičky DO-GRIP

Č. pol.: 2301448
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2301448
EAN/GTIN 7291075084269
Číslo výrobcu 2301448
Číslo L L23920 2622

Popis

Popis:

Oddělovací držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 1,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,4 mm, celková délka (OAL) 41,5 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.4 mm
  • Celková délka (OAL) 41.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 28 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka