DGTR 1212-2 Kompaktní upínač pro upichování a zapichování

Č. pol.: 2301250
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2301250
EAN/GTIN 7291075043952
Číslo výrobcu 2301250
Číslo L L23920 1584

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 29 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka