W 13-150 Quick úhlová bruska

Č. pol.: 603632000
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 603632000
EAN/GTIN 4061792176713
Číslo výrobcu 603632000

Popis

Popis:

  • Dlouhá životnost v náročných aplikacích: výkonná a robustní úhlová bruska s nejvyšší hustotou výkonu ve své třídě pro rychlý postup práce
  • Dlouhá životnost, větší výkon: Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % vyšší přetížitelností a o 50 % vyšším krouticím momentem
  • Beznástrojová rychlá výměna kotouče pouhým stisknutím tlačítka díky systému Metabo M-Quick
  • Beznástrojově nastavitelná ochranná kapota; lze ji upevnit bez kroucení
  • Nízkovibrační přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)
  • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele a rychlé pokračování v práci
  • Ochrana proti opětovnému spuštění po přerušení napájení
  • Kryt převodovky lze namontovat otočený v krocích po 90° pro leváky nebo pro řezání
  • Odpojitelné uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru

    Rozsah dodávky
  • Ochranná kapota, nosná příruba, upínací matice M-Quick, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT).

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 830 W
  • Krouticí moment: 3.8 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 7000 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.5 kg
  • Obvod rukojeti: 206 mm
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 10000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1350 W
  • Mlecí plocha: 6.8 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 94 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 105 dB(A)
  • Ø kotouče: 150 mm
  • Broušení s brusným listem: 3 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.