Řezací kotouč flexiamant 150x3,0x22,23 ocel, TF 41

Č. pol.: 616121000
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 616121000
EAN/GTIN 4007430400147
Číslo výrobcu 616121000
Výrobca Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Univerzální kotouč pro obrábění kovů
  • Tvrdost: střední
  • Vysoký řezný výkon s dlouhou životností
  • Vyvážený řezný výkon a životnost nástroje
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 150 x 3 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 10200 /min
  • Třída kvality: A 30-R.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka